Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

RW®-bit

Bit RW E 6,3 (1/4)
RW BIT 1/4" L50MM RW 25

Varenr. 061471 25

EAN 4062856056019

Prisvisning for kunder efter login
RW®-bit

Varenr. 061471 25

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
  • Mere kraft takket være et større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet og præcis placering takket være den perfekte tilpasning af bitten i kærven

  • Arbejde med én hånd og fremragende støtte ved placering på grund af kærv med tæt pasform

  • Bit med dobbelt print for nem identifikation af den ønskede bitstørrelse
Bemærk

Der kræves kun én bit til RW- og AW-kærv. RW- og AW-bits er velegnede til skruer med både RW- og AW-kærv.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/4

Kærvtype

Sekskantet holder

Optag

RW25

Kærvtype

RW

Længde

50 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger